!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL À PLAQUE, PIV., CAP. MOYNE, GR, CAP. CHG 450LB, TLE DE ROUL 1½ X 5 PO, ZC

ROUL À PLAQUE, PIV., CAP. MOYNE, GR, CAP. CHG 450LB, TLE DE ROUL 1½ X 5 PO, ZC

CAN-AM

ROUL À PLAQUE, PIV., CAP. MOYNE, GR, CAP. CHG 450LB, TLE DE ROUL 1½ X 5 PO, ZC close
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
ROUL À PLAQUE, PIV., CAP. MOYNE, GR, CAP. CHG 450LB, TLE DE ROUL 1½ X 5 PO, ZC

ROUL À PLAQUE, PIV., CAP. MOYNE, GR, CAP. CHG 450LB, TLE DE ROUL 1½ X 5 PO, ZC

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.17 / CHAQUE
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
  • N° article FLL522PPB-HD
  • N° de modèle du manufacturier 522PPB-HD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à usage moyen est dotée d'un type de chemin de roulement pivotant à double bille et d'une roue grise mesurant 1 ½ x 5 po. Avec une charge de base de 450 livres, chaque roulette pivotante a une plaque de montage mesurant 4 1/8 x 3 3/8 po, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16 po et un espacement des trous de boulon intérieur/extérieur de 2 3/8 x 3 1/8 po. Le cadre est en zinc avec une finition zinc. Utilisez le numéro d'article WPP6BG pour les roues de rechange.

Spécifications techniques

  • Article522PPB-HD
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue5 po
  • Couleur du noyauGris
  • Roue de remplacementWPP6BG
  • Finition du cadreZinc
  • Matériau du cadre de roulette Zinc
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Application Service léger
  • Caractéristiques Pivotante
  • Matériau du moyeu de la roue Poly Loc Poly
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)