Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette pivotante, usage moyen. Roue en fonte de 1 ½x5po avec un noyau en argent. Chaque roulette a une charge de base de 500lbs et elle est équipée d'un type de chemin de roulement pivotant à double bille. La plaque de montage mesure 4 1/8 x 3 3/8po, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16po et un espacement des trous de boulon intérieur/extérieur de 2 3/8x3 1/8po. Le cadre est fabriqué en zinc avec une finition en zinc. No. d'article WCS515B 5/8 pour roues de rechange.
Spécifications techniques
Article522CSB-HD
Sous-type de roulettePivotante
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Largeur de roue1-1/2 po
Couleur du noyauArgent
Roue de remplacementWCS515B 5/8
Finition du cadreZinc
Matériau du cadre de rouletteZinc
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Diamètre de roue5 po
Matériau de roue/bande de roulementFonte
ApplicationService léger
CaractéristiquesPivotante
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca