!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVO TIGE CAOUT THRM 5PO

ROULETTE PIVO TIGE CAOUT THRM 5PO

FAULTLESS

ROULETTE PIVO TIGE CAOUT THRM 5PO close
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
ROULETTE PIVO TIGE CAOUT THRM 5PO

ROULETTE PIVO TIGE CAOUT THRM 5PO

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.82 / CHAQUE
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
  • N° article FLLEY1522
  • N° de modèle du manufacturier EY1522
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de tige3/8"
  • Forme de roulettePlate
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Pour type de surfaceToutes
  • ApplicationService léger
  • Type de tige de rouletteFiletée
  • Finition du cadreZinc
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Hauteur hors tout 5-23/32 po
  • Longueur de tige 1-1/2"
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Largeur de roue 15/16 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Non marquant(e) Oui
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Roue de remplacement 47140
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)