!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PLAQUE, FREIN ROUE PIVOTANTE, 400 LIVRES MAX, 1 1/2X5PO, URÉTHANE

ROULETTE, PLAQUE, FREIN ROUE PIVOTANTE, 400 LIVRES MAX, 1 1/2X5PO, URÉTHANE

COLSON

ROULETTE, PLAQUE, FREIN ROUE PIVOTANTE, 400 LIVRES MAX, 1 1/2X5PO, URÉTHANE close
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
ROULETTE, PLAQUE, FREIN ROUE PIVOTANTE, 400 LIVRES MAX, 1 1/2X5PO, URÉTHANE

ROULETTE, PLAQUE, FREIN ROUE PIVOTANTE, 400 LIVRES MAX, 1 1/2X5PO, URÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.59 / CHAQUE
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
  • N° article FLL33-517-909
  • N° de modèle du manufacturier 33-517-909
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pivotante est fabriquée en uréthane et mesure 1 1/2 pouces de diamètre et cinq pouces de largeur et possède un frein. Cette roulette robuste supporte un poids de 400 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementUréthane
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Roue de remplacement 3-5-449
  • Matériau du moyeu de la roue Uréthane
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)