!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 500 LB,ROUE 2 X 5 PO,PLAQUE 4 X 4 1/2 PO,BOULON 3/8 PO

ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 500 LB,ROUE 2 X 5 PO,PLAQUE 4 X 4 1/2 PO,BOULON 3/8 PO

COLSON

ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 500 LB,ROUE 2 X 5 PO,PLAQUE 4 X 4 1/2 PO,BOULON 3/8 PO close
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
ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 500 LB,ROUE 2 X 5 PO,PLAQUE 4 X 4 1/2 PO,BOULON 3/8 PO

ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 500 LB,ROUE 2 X 5 PO,PLAQUE 4 X 4 1/2 PO,BOULON 3/8 PO

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.14 / CHAQUE
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
  • N° article FLL47-5109-459-2
  • N° de modèle du manufacturier 47-5109-459-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pivotante a une capacité de charge de 325 livres et une taille de roue de 1 1/2 x 4 pouces. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. Le numéro d'article pour les roues de rechange est 4-6-449.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale500 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc Performa
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)