!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 350 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 5 PO DIA,PERFORMA

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 350 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 5 PO DIA,PERFORMA

COLSON

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 350 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 5 PO DIA,PERFORMA close
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
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 350 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 5 PO DIA,PERFORMA

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 350 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 5 PO DIA,PERFORMA

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.08 / CHAQUE
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
  • N° article FLL44-5109-449
  • N° de modèle du manufacturier 44-5109-449
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pivotante est munie d'un frein et sa capacité de charge est de 350 livres. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449. Avec un boulon de montage de 3/8 pouces de diamètre, la plaque de montage de la roulette mesure 4 x 4 1/2 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale350 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc Performa
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)