Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque rigide est de couleur grise, mesure 1 1/4 x 5 po et possède une capacité de charge de 350 livres. Chaque roulette pour application moyenne est dotée d'un sous-type pivotant à double chemin de roulement à billes et d'un cadre en zinc. La plaque de montage mesure 4 1/8 x 3 3/8 po, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16 po et un espacement extérieur des trous de boulon de 2 3/8 x 3 1/8 po. Utilisez le numéro d'article WPP5BG pour les roulettes de remplace
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Capacité nominale350 lb
Sous-type de roulettePivotante
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Matériau du cadre de rouletteZinc
CaractéristiquesFixe
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Diamètre de roue5 po
Largeur de roue1-1/4 po
Matériau du moyeu de la rouePoly Loc Poly
ApplicationService léger
Couleur du noyauGris
Finition du cadreZinc
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca