Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque rigide est dotée d'une roue phénolique de 1 ½ x 5po avec un noyau noir. Chaque roulette à usage moyen a un sous-type pivotant à double chemin de roulement à billes et une charge de base de 350lbs. La plaque de montage mesure 4 1/8 x 3 3/8po, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16po et un espacement des trous de boulon intérieur/extérieur de 2 3/8 x 3 1/8po. Le cadre est en zinc avec une finition zinc. Utilisez le numéro d'article 5-5-339 pour roues de re
Spécifications techniques
Article529acb
Capacité nominale350 lb
Sous-type de roulettePivotante
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Matériau du cadre de rouletteZinc
CaractéristiquesFixe
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Diamètre de roue5 po
Largeur de roue1-1/2 po
Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
ApplicationService léger
Couleur du noyauNoir
Finition du cadreZinc
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca