Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Recommandée pour la plupart des applications d'entrepôt et industrielles, cette roulette robuste a une capacité de charge de 400 livres. Cette roulette est une roue phénolique de 1 1/2 pouce de largeur et de cinq pouces de diamètre résistante à l'huile, aux produits chimiques et aux températures extrêmes. La plaque de montage mesure 3 3/4 pouces de long et 4 3/8 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de 3/8 pouces.
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Type de fixation de roulettePlaque
Diamètre de boulon de montage3/8 po
Forme de rouletteCouronne
Largeur de roue1-1/2 po
Pare-fils inclusNon
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Matériau du moyeu de la rouePhénolique
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Sous-type de rouletteFixe
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Diamètre de roue5 po
Roue de remplacement3-5-909
Homologué(e) NSFOui
Rayon de pivotement0 po
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca