!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE, RIGIDE, ARGENT, CAPACITÉ CHARGE 500 LIVRES, TAILLE ROULETTE 1 1/2X5PO, ACIER/ZINC

ROULETTE PLAQUE, RIGIDE, ARGENT, CAPACITÉ CHARGE 500 LIVRES, TAILLE ROULETTE 1 1/2X5PO, ACIER/ZINC

CAN-AM

ROULETTE PLAQUE, RIGIDE, ARGENT, CAPACITÉ CHARGE 500 LIVRES, TAILLE ROULETTE 1 1/2X5PO, ACIER/ZINC close
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
ROULETTE PLAQUE, RIGIDE, ARGENT, CAPACITÉ CHARGE 500 LIVRES, TAILLE ROULETTE 1 1/2X5PO, ACIER/ZINC

ROULETTE PLAQUE, RIGIDE, ARGENT, CAPACITÉ CHARGE 500 LIVRES, TAILLE ROULETTE 1 1/2X5PO, ACIER/ZINC

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.12 / CHAQUE
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
  • N° article FLL529RTB-HD
  • N° de modèle du manufacturier 529RTB-HD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque rigide mesure 1 1/2 x 5 pouces et possède un noyau en argent. Avec une capacité de charge de 500 livres, chaque roulette est dotée d'un cadre en acier avec une finition en zinc. La plaque de montage mesure 4 1/8 x 3 3/8 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16 pouces et un espacement extérieur des trous de boulon de 2 3/8 x 3 1/8 pouces. Utilisez le numéro d'article WRT515B pour les roulettes de remplacement.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Diamètre de roue5 po
  • Couleur du noyauArgent
  • CaractéristiquesFixe
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc sur acier
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Roue de remplacement WRT515B
  • Finition du cadre Zinc
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)