!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATE CASTER, RIGID, MED-DUTY, GREY, LD CAP 450 LB, WHEEL SZ 1 1/2 X 5 IN, ZINC

PLATE CASTER, RIGID, MED-DUTY, GREY, LD CAP 450 LB, WHEEL SZ 1 1/2 X 5 IN, ZINC

CAN-AM

PLATE CASTER, RIGID, MED-DUTY, GREY, LD CAP 450 LB, WHEEL SZ 1 1/2 X 5 IN, ZINC close
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
PLATE CASTER, RIGID, MED-DUTY, GREY, LD CAP 450 LB, WHEEL SZ 1 1/2 X 5 IN, ZINC

PLATE CASTER, RIGID, MED-DUTY, GREY, LD CAP 450 LB, WHEEL SZ 1 1/2 X 5 IN, ZINC

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.18 / CHAQUE
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
  • N° article FLL529PPB-HD
  • N° de modèle du manufacturier 529PPB-HD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pour application moyenne mesure 1 1/2 x 5 pouces, possède un noyau gris et une capacité de charge de 450 livres. Chaque roulette rigide a un sous-type pivotant à double chemin de roulement à billes et un cadre en zinc. La plaque de montage mesure 4 1/8 x 3 3/8 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16 pouces et un espacement extérieur des trous de boulon de 2 3/8 x 3 1/8 pouces. Utilisez le numéro d'article WPP5BG pour les roulettes de remplacement.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale450 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Matériau du cadre de rouletteZinc
  • CaractéristiquesFixe
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Poly Loc Poly
  • Application Service léger
  • Couleur du noyau Gris
  • Finition du cadre Zinc
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)