Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque a une finition en zinc, est en fonte, mesure 1 1/2 x 5 po et possède un noyau en argent. Chaque roulette pour application moyenne est dotée d'un sous-type pivotant à double roulement à billes et d'une capacité de charge de 500 livres. La plaque de montage mesure 4 1/8 x 3 3/8 po, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16 po et un espacement extérieur des trous de boulon de 2 3/8 x 3 1/8 po. Utilisez le numéro d'article WCS 515B 5/8 pour les roulettes de r
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Sous-type de roulettePivotante
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Largeur de roue1-1/2 po
Couleur du noyauArgent
Roue de remplacementWCS515B 5/8
Finition du cadreZinc
Matériau du cadre de rouletteZinc
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Diamètre de roue5 po
Matériau de roue/bande de roulementFonte
ApplicationService léger
CaractéristiquesFixe
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca