!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPIS DE SOL, NON ANTIMICROBIEN, BRUN, ÉPAISSEUR ¾ PO, MATÉRIAU DE L'ENDOS NBR, LONGUEUR 3 PI, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

TAPIS DE SOL, NON ANTIMICROBIEN, BRUN, ÉPAISSEUR ¾ PO, MATÉRIAU DE L'ENDOS NBR, LONGUEUR 3 PI, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

NOTRAX

TAPIS DE SOL, NON ANTIMICROBIEN, BRUN, ÉPAISSEUR ¾ PO, MATÉRIAU DE L'ENDOS NBR, LONGUEUR 3 PI, SURFACE ANTIDÉRAPANTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAPIS DE SOL, NON ANTIMICROBIEN, BRUN, ÉPAISSEUR ¾ PO, MATÉRIAU DE L'ENDOS NBR, LONGUEUR 3 PI, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

TAPIS DE SOL, NON ANTIMICROBIEN, BRUN, ÉPAISSEUR ¾ PO, MATÉRIAU DE L'ENDOS NBR, LONGUEUR 3 PI, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

NOTRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NTX551F0003TC
  • N° de modèle du manufacturier 551F0003TC
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTapis de sol
  • Compatibilité (série de tapis)Cushion-Ease Family Mats
  • Caractéristiques du supportRésistant à l'usure: résistant au glissement: antidérapant: isolation: anti-fatigue: protection de sol: résistant aux déchirures: résistant aux produits chimiques: résistant aux graisses: résistant à l'huile: canaux
  • Surface - grille en acier au carboneNervure
  • Détectable avec rayons XNon
  • Lavable en machineOui
  • Conception de la surfaceNervurée
  • Matériau antifatigueOui
  • Cordon de mise à la terre requisNon
  • Style de bord non verrouillé1
  • Certifié NFSI Haute TractionNon
  • Matériau de l'endosNBR
  • Longueur 3 pi
  • Pour soudage Non
  • Configuration des côtés d'emboîtement Unilatéral
  • Genre de bord Mâle/femelle
  • Antimicrobien(ne) Non
  • Couleur Brun
  • Style de connexion Languette et découpe
  • Style de rebord Biseauté
  • Type de produit du tapis Bordures et connecteurs de tapis à emboîtement
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Épaisseur 3/4 po
  • Surface antidérapante Oui
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande