!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, 2 PO

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, 2 PO

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, 2 PO close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, 2 PO

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 5/8 PO-11, FILETAGE 1 13/16 PO LONG, 3 13/16 PO LONG, 2 PO

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.19 / CHAQUE
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
  • N° article WID5305S2746562
  • N° de modèle du manufacturier 5305S2746562
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 0,480 po de diamètre/2 po de long. Il est utilisé avec l’acier et répond aux normes ANSI 302. Il a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 3 13/16 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1 13/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %13,60 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI 302
  • Taille de foret pour filetage à 65 %13,90 mm
  • Collet prolongéNon
  • Application - matière principaleAcier
  • Série5303/2303
  • Longueur de tige2 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 5/8 po-11
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Oxyde noir
  • Longueur hors tout 3 13/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 14,20 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,4420 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,3600 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 11 filets/po