Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 0,367 po de diamètre/1,7200 po de long. Il est utilisé avec l’acier et répond aux normes ANSI 302. Il a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 3 3/8 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure droite
Type de filetUNC, UNJC
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 21/32 po
Taille de foret pour filetage à 75 %27/64 po
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI 302
Taille de foret pour filetage à 65 %11,00 mm
Collet prolongéNon
Application - matière principaleAcier
Série5303/2303
Longueur de tige1,7200 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Style du robinetGoujures droites
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetage1/2 po-13
Chanfrein du taraudFinisseur
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout3 3/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %11,30 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,367 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,2750 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce13 filets/po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca