!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CARREAU DE TAPIS DE SOL DE DRAINAGE, NON ANTIMICROBIEN, JAUNE, ÉPAISSEUR ⅞ PO, PVC, 12 PO, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARREAU DE TAPIS DE SOL DE DRAINAGE, NON ANTIMICROBIEN, JAUNE, ÉPAISSEUR ⅞ PO, PVC, 12 PO, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

NOTRAX

CARREAU DE TAPIS DE SOL DE DRAINAGE, NON ANTIMICROBIEN, JAUNE, ÉPAISSEUR ⅞ PO, PVC, 12 PO, SURFACE ANTIDÉRAPANTE close
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
CARREAU DE TAPIS DE SOL DE DRAINAGE, NON ANTIMICROBIEN, JAUNE, ÉPAISSEUR ⅞ PO, PVC, 12 PO, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARREAU DE TAPIS DE SOL DE DRAINAGE, NON ANTIMICROBIEN, JAUNE, ÉPAISSEUR ⅞ PO, PVC, 12 PO, SURFACE ANTIDÉRAPANTE

NOTRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.23 / CHAQUE
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
  • N° article NTX520F0612YL
  • N° de modèle du manufacturier 520F0612YL
  • N° de classification normalisée des produits et services 31141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCarreau de tapis de sol de drainage
  • Compatibilité (série de tapis)520 Cushion-Lok
  • Caractéristiques du supportRésistant à l'usure: résistant au glissement: antidérapant: isolation: anti-fatigue: protection de sol: résistant aux déchirures: résistant aux produits chimiques: résistant aux graisses: résistant à l'huile: clouté
  • Surface - grille en acier au carboneMotif en relief
  • Détectable avec rayons XNon
  • Lavable en machineOui
  • Conception de la surfaceBords surélevés autour des trous
  • Matériau antifatigueOui
  • Cordon de mise à la terre requisNon
  • Style de bord non verrouillé3
  • Certifié NFSI Haute TractionNon
  • Matériau de l'endosPVC
  • Longueur 12 po
  • Pour soudage Non
  • Configuration des côtés d'emboîtement Unilatéral
  • Genre de bord Femelle unilatérale
  • Antimicrobien(ne) Non
  • Couleur Jaune
  • Style de connexion Queue d'aronde
  • Style de rebord Biseauté
  • Type de produit du tapis Bordures et connecteurs de tapis à emboîtement
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Épaisseur 7/8 po
  • Surface antidérapante Oui