!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE DOUBLE TIGE NYLON 50 MM

ROULETTE DOUBLE TIGE NYLON 50 MM

FAULTLESS

ROULETTE DOUBLE TIGE NYLON 50 MM close
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
ROULETTE DOUBLE TIGE NYLON 50 MM

ROULETTE DOUBLE TIGE NYLON 50 MM

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.77 / CHAQUE
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
  • N° article FLLITW32HN50
  • N° de modèle du manufacturier ITW32HN50
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de tige7/16 po
  • Forme de rouletteJumelée
  • Diamètre de roue50,0 mm
  • Matériau du cadre de rouletteNylon
  • Pour type de surfaceToutes
  • ApplicationService léger
  • Type de tige de rouletteCollier de serrage
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Matériau du moyeu de la roueNylon
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Hauteur hors tout 2-1/2 po
  • Longueur de tige 1 po
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Largeur de roue 15/16 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Non marquant(e) Oui
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Finition du cadre Zinc
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)