!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ 240 LB, TIGE PRÉHENSION, VERROUILLAGE TOTAL, 5PO, TPR SUR POLYOLEFINE

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ 240 LB, TIGE PRÉHENSION, VERROUILLAGE TOTAL, 5PO, TPR SUR POLYOLEFINE

CAN-AM

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ 240 LB, TIGE PRÉHENSION, VERROUILLAGE TOTAL, 5PO, TPR SUR POLYOLEFINE close
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
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ 240 LB, TIGE PRÉHENSION, VERROUILLAGE TOTAL, 5PO, TPR SUR POLYOLEFINE

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ 240 LB, TIGE PRÉHENSION, VERROUILLAGE TOTAL, 5PO, TPR SUR POLYOLEFINE

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.60 / CHAQUE
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
  • N° article FLLY580T-EZD-SC
  • N° de modèle du manufacturier Y580T-EZD-SC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à tige de préhension a une capacité de 240 lb, ce qui la rend appropriée pour une gamme d'utilisations légères à moyennes. La roue a une largeur de 1 1/4 pouce et un diamètre de 5 pouces et fonctionne entre -45 et 180F. Il s'agit de caoutchouc thermoplastique sur un noyau de polyoléfine, ce qui donne un mouvement non marquant. Elle dispose également d'un frein à verrouillage total pour assurer la stabilité lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue de roulette
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Longueur de moyeu1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Forme de rouletteStandard
  • Couleur du noyauGris
  • ComprendTige de préhension/ Frein total
  • Diamètre de roue 5 po
  • Capacité nominale 240 lb
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine
  • Non marquant(e) Oui
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Type de moyeu de la roue Solide