!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 240 LB, TIGE PRÉHENSION, 5PO, TPR SUR POLYOLEFINE

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 240 LB, TIGE PRÉHENSION, 5PO, TPR SUR POLYOLEFINE

CAN-AM

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 240 LB, TIGE PRÉHENSION, 5PO, TPR SUR POLYOLEFINE close
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
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 240 LB, TIGE PRÉHENSION, 5PO, TPR SUR POLYOLEFINE

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 240 LB, TIGE PRÉHENSION, 5PO, TPR SUR POLYOLEFINE

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.12 / CHAQUE
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
  • N° article FLLY581EZDSC
  • N° de modèle du manufacturier Y581-EZD-SC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Roulette tige de préhension a une capacité de 240 lb, ce qui la rend adaptée à une gamme d'utilisations légères à moyennes. Avec une largeur de 1 1/4 pouce et un diamètre de 5 pouces, cette roue durable fonctionne de -45F à 180F. Elle est composée de TPR et d'un noyau en polyoléfine, ce qui donne un mouvement lisse et non marquant, et elle pivote pour faciliter les mouvements.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue de roulette
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Longueur de moyeu1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Forme de rouletteStandard
  • Couleur du noyauGris
  • ComprendTige de préhension
  • Diamètre de roue 5 po
  • Capacité nominale 240 lb
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine
  • Non marquant(e) Oui
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Type de moyeu de la roue Solide