Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Transportez des objets pesant jusqu'à 600 livres avec cette roulette pivotante. Cette roulette de capacité moyenne à lourde possède un cadre en zinc, un mécanisme de frein et est une roue en polyuréthane de deux pouces de largeur et de quatre pouces de diamètre. La plaque de montage mesure 4 pouces de long et 4 1/2 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces.
Spécifications techniques
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Type de fixation de roulettePlaque
Forme de roulettePlate
Diamètre de roue4 po
Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
Sous-type de roulettePivotante
Type de roulement de moyeuDelrin
Largeur de roue2 po
Roue de remplacement5-4-921 SS
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca