!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROUL 1 1/2PO LARGEURX4PO DIA, PHÉNOLIQUE/ZINC

ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROUL 1 1/2PO LARGEURX4PO DIA, PHÉNOLIQUE/ZINC

CAN-AM

ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROUL 1 1/2PO LARGEURX4PO DIA, PHÉNOLIQUE/ZINC close
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
ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROUL 1 1/2PO LARGEURX4PO DIA, PHÉNOLIQUE/ZINC

ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROUL 1 1/2PO LARGEURX4PO DIA, PHÉNOLIQUE/ZINC

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.67 / CHAQUE
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
  • N° article FLL422ACB
  • N° de modèle du manufacturier 422ACB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante à une capacité moyenne est dotée d'une roue phénolique de quatre pouces d'une largeur de 1 1/2 pouce soutenue par un cadre en zinc. Cette roulette a une plaque de montage de 4 1/8 pouces de long et 3 3/8 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de 5/16 pouces. Les espacements intérieurs et extérieurs des trous de boulons sont de 2 3/8 pouces de long et 3 1/8 pouces de largeur.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPhénolique
  • ApplicationService léger
  • CaractéristiquesPivotante
  • Matériau du moyeu de la rouePhénolique
  • Matériau du cadre de roulette Zinc
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Roue de remplacement 5-4-339
  • Finition du cadre Zinc
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)