!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,PIVOTNTE,FREIN,CHRGE 400 L,4 PO X 4½ PO,ROUE 2 PO LRGEUR X 4 PO DIA,BLON 3/8 PO,PERFORMA

ROULETTE,PIVOTNTE,FREIN,CHRGE 400 L,4 PO X 4½ PO,ROUE 2 PO LRGEUR X 4 PO DIA,BLON 3/8 PO,PERFORMA

COLSON

ROULETTE,PIVOTNTE,FREIN,CHRGE 400 L,4 PO X 4½ PO,ROUE 2 PO LRGEUR X 4 PO DIA,BLON 3/8 PO,PERFORMA close
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
ROULETTE,PIVOTNTE,FREIN,CHRGE 400 L,4 PO X 4½ PO,ROUE 2 PO LRGEUR X 4 PO DIA,BLON 3/8 PO,PERFORMA

ROULETTE,PIVOTNTE,FREIN,CHRGE 400 L,4 PO X 4½ PO,ROUE 2 PO LRGEUR X 4 PO DIA,BLON 3/8 PO,PERFORMA

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $325.50 / CHAQUE
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
  • N° article FLL42-4109-451-2SS
  • N° de modèle du manufacturier 42-4109-451-2SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Utilisez cette roulette pivotante pour des charges d'un maximum de 400lbs. Cette roulette à usage moyen est dotée d'un mécanisme de frein pour un contrôle meilleur. La roue en caoutchouc Performa de 2 po de largeur et 4 po de diamètre permet un roulement silencieux et résistant aux chocs tout en restant durable et résistant à l'eau, aux débris et autres produits chimiques. La plaque de montage mesure 4x4 ½po avec un diamètre de boulon de 3/8po, 3po de long x 5/8po de large.

Spécifications techniques

  • Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue4 po
  • Roue de remplacement5-4-451-2 SS
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc Performa
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)