Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez cette roulette pivotante pour la plupart des travaux de capacité moyenne et transporter des objets pesant jusqu'à 400 livres. Cette roulette est une roue en fonte de 4 po avec une bande de roulement en caoutchouc de 1 1/2 pouce de largeur et un cadre en acier zingué avec un système de freinage. La plaque de montage mesure 4 1/8 po de long et 3 3/8 po de large avec un diamètre de boulon de 5/16 po. L'espacement des trous du boulon mesure 2 3/8 po de long et 3 1/8 po de largeur
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Sous-type de roulettePivotante
Diamètre de roue4 po
Couleur du noyauArgent
CaractéristiquesPivotante et roulette avec frein
Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc sur acier
Matériau du cadre de rouletteAcier
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Largeur de roue1-1/2 po
Roue de remplacementWRT415B
Finition du cadreZinc
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca