!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOT, CHARGE 420LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROULETTE 1 1/4PO L.X4PO DIA, DIA BOUL 5/16, POLY-LOC

ROULETTE, PIVOT, CHARGE 420LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROULETTE 1 1/4PO L.X4PO DIA, DIA BOUL 5/16, POLY-LOC

CAN-AM

ROULETTE, PIVOT, CHARGE 420LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROULETTE 1 1/4PO L.X4PO DIA, DIA BOUL 5/16, POLY-LOC close
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
ROULETTE, PIVOT, CHARGE 420LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROULETTE 1 1/4PO L.X4PO DIA, DIA BOUL 5/16, POLY-LOC

ROULETTE, PIVOT, CHARGE 420LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROULETTE 1 1/4PO L.X4PO DIA, DIA BOUL 5/16, POLY-LOC

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.96 / CHAQUE
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
  • N° article FLL422PPB-HD
  • N° de modèle du manufacturier 422PPB-HD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Transportez des charges allant jusqu'à 420 livres avec cette roulette pivotante à double bille. Cette roulette ce capacité moyenne a une roue Poly-Loc de 1 1/4 pouce de large et de quatre pouces de diamètre et un cadre en zinc. La plaque de montage mesure 4 1/8 pouces de long et 3 3/8 pouces de large avec un diamètre de boulon de montage de 5/16 pouces. L'espacement des trous de boulon est de 2 3/8 pouces de long et 3 1/8 pouces de large.

Spécifications techniques

  • Article422PPB-HD
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Largeur de roue1-1/2 po
  • ApplicationService léger
  • CaractéristiquesPivotante
  • Type de blocage de rouletteBlocage total
  • Matériau du cadre de roulette Zinc
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Diamètre de roue 4 po
  • Couleur du noyau Gris
  • Roue de remplacement WPP4BG
  • Finition du cadre Zinc
  • Matériau du moyeu de la roue Poly Loc Poly
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)