!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, CHARGE 500LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X4PO DIA, FONTE/ACIER

ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, CHARGE 500LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X4PO DIA, FONTE/ACIER

CAN-AM

ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, CHARGE 500LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X4PO DIA, FONTE/ACIER close
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
ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, CHARGE 500LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X4PO DIA, FONTE/ACIER

ROULETTE, PIVOTANTE, FREIN, CHARGE 500LB, 4 1/8X3 3/8PO, ROULETTE 1 1/2PO L.X4PO DIA, FONTE/ACIER

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.38 / CHAQUE
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
  • N° article FLL422CSB-HD-SWB
  • N° de modèle du manufacturier 422CSB-HD-SWB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Idéale pour la plupart des applications industrielles et d'entrepôt de capacité moyenne, cette roulette pivotante à double bille peut transporter des charges de 500 livres. Cette roulette mesure quatre pouces de diamètre, possède un noyau en acier et une bande de roulement en fonte de deux pouces soutenue par un cadre en acier zingué avec un système de freinage. La plaque de montage mesure 4 1/8 pouces de long et 3 3/8 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de 5/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementFonte
  • Roue de remplacementWCS415B
  • Finition du cadreZinc
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Couleur du noyau Argent
  • Caractéristiques Pivotante et roulette avec frein
  • Matériau du moyeu de la roue Acier
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)