Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez cette roulette de capacité moyenne pour la plupart des applications industrielles et d'entrepôt afin de transporter des objets pesant jusqu'à 500 livres. Cette roulette pivotante à double bille est dotée d'une roue en fonte de 1 1/2 pouce de largeur et de quatre pouces avec un cadre en zinc. La plaque de montage mesure 4 1/8 pouces de long et 3 3/8 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de 5/16 pouces.
Spécifications techniques
Article422CSB-HD
Sous-type de roulettePivotante
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Largeur de roue1-1/2 po
Couleur du noyauArgent
Roue de remplacementWCS415B 5/8
Finition du cadreZinc
Matériau du cadre de rouletteZinc
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Diamètre de roue4 po
Matériau de roue/bande de roulementFonte
ApplicationService léger
CaractéristiquesPivotante
Matériau du moyeu de la roueFonte
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca