!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE PIVE,PIVOT,PLAQUÉ,CAPCHG 300 LB,1 1/2 X 4 PO,CTCHC ÉLASTIQUE

ROUE PIVE,PIVOT,PLAQUÉ,CAPCHG 300 LB,1 1/2 X 4 PO,CTCHC ÉLASTIQUE

CAN-AM

ROUE PIVE,PIVOT,PLAQUÉ,CAPCHG 300 LB,1 1/2 X 4 PO,CTCHC ÉLASTIQUE close
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
ROUE PIVE,PIVOT,PLAQUÉ,CAPCHG 300 LB,1 1/2 X 4 PO,CTCHC ÉLASTIQUE

ROUE PIVE,PIVOT,PLAQUÉ,CAPCHG 300 LB,1 1/2 X 4 PO,CTCHC ÉLASTIQUE

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.57 / CHAQUE
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
  • N° article FLLE422RB
  • N° de modèle du manufacturier E422RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante avec frein mesure 1 1/2 x 4 pouces. Elle a une capacité de charge de 2500 livres. Cette roulette plaquée a une bande de roulement en caoutchouc élastique.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue4 po
  • Couleur du noyauNoir
  • Finition du cadreZinc
  • Matériau du moyeu de la roueÉlastique bleu
  • Matériau du cadre de roulette Zinc
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Application Service moyen
  • Type de blocage de roulette Blocage total
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)