!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOT, VERROU REG, CHARGE 300LB, 4 1/8X3 3/8, L. ROUE 1 1/2XDIA 4PO, CAOUTCH ÉLAST/ZC

ROULETTE, PIVOT, VERROU REG, CHARGE 300LB, 4 1/8X3 3/8, L. ROUE 1 1/2XDIA 4PO, CAOUTCH ÉLAST/ZC

CAN-AM

ROULETTE, PIVOT, VERROU REG, CHARGE 300LB, 4 1/8X3 3/8, L. ROUE 1 1/2XDIA 4PO, CAOUTCH ÉLAST/ZC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE, PIVOT, VERROU REG, CHARGE 300LB, 4 1/8X3 3/8, L. ROUE 1 1/2XDIA 4PO, CAOUTCH ÉLAST/ZC

ROULETTE, PIVOT, VERROU REG, CHARGE 300LB, 4 1/8X3 3/8, L. ROUE 1 1/2XDIA 4PO, CAOUTCH ÉLAST/ZC

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL422BZBB-SWB
  • N° de modèle du manufacturier 422BZBB-SWB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Posez des objets jusqu'à 300 livres en toute sécurité sur cette roulette pivotante de capacité moyenne. Conçue avec un cadre en zinc à double bille et un verrou total réglable et est une roue en caoutchouc élastique bleu de quatre pouces de diamètre avec une largeur de bande de roulement de 1 1/2 pouce. La plaque de montage mesure 3 3/8 pouces de long et 4 1/8 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de 5/16 pouces.

Spécifications techniques

  • Article422BZBB-SWB
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Largeur de roue1-1/2 po
  • ApplicationService léger
  • CaractéristiquesFrein total ajustable
  • Matériau du moyeu de la roueÉlastique bleu
  • Matériau du cadre de roulette Zinc
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Diamètre de roue 4 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Roue de remplacement WBZ4BB
  • Finition du cadre Zinc
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande