!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 600 LB,ROUE 2 X 4 PO,PLAQUE 4 X 4 1/2 PO,URÉTHANE

ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 600 LB,ROUE 2 X 4 PO,PLAQUE 4 X 4 1/2 PO,URÉTHANE

COLSON

ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 600 LB,ROUE 2 X 4 PO,PLAQUE 4 X 4 1/2 PO,URÉTHANE close
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
ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 600 LB,ROUE 2 X 4 PO,PLAQUE 4 X 4 1/2 PO,URÉTHANE

ROULETTE À PLAQUE,PIVOT,CAPCHG 600 LB,ROUE 2 X 4 PO,PLAQUE 4 X 4 1/2 PO,URÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.51 / CHAQUE
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
  • N° article FLL47-4109-929
  • N° de modèle du manufacturier 47-4109-929
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pivotante a une taille de roue de 1 1/2 x 6 pouces. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. Cette roulette a des roues en uréthane et une capacité de charge de 900 livres. Utilisez le numéro d'article 4-6-919 pour les roues de rechange.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Largeur de roue 2 po
  • Roue de remplacement 5-4-929
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)