!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOT, FREIN, CHARGE 400LB, 4POX4 1/2PO, ROUE 2PO LARGEURX4PO DIA, BOULON 3/8PO, PERFORMA

ROULETTE, PIVOT, FREIN, CHARGE 400LB, 4POX4 1/2PO, ROUE 2PO LARGEURX4PO DIA, BOULON 3/8PO, PERFORMA

COLSON

ROULETTE, PIVOT, FREIN, CHARGE 400LB, 4POX4 1/2PO, ROUE 2PO LARGEURX4PO DIA, BOULON 3/8PO, PERFORMA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE, PIVOT, FREIN, CHARGE 400LB, 4POX4 1/2PO, ROUE 2PO LARGEURX4PO DIA, BOULON 3/8PO, PERFORMA

ROULETTE, PIVOT, FREIN, CHARGE 400LB, 4POX4 1/2PO, ROUE 2PO LARGEURX4PO DIA, BOULON 3/8PO, PERFORMA

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL42-4109-459-2
  • N° de modèle du manufacturier 42-4109-459-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Transportez des objets pesant jusqu'à 400 livres avec cette roulette pivotante. Cette roulette de capacité moyenne à lourde est dotée d'un mécanisme de frein et d'une roue en caoutchouc Performa de deux pouces de largeur et de quatre pouces de diamètre. La plaque de montage mesure 4 pouces de long et 4 1/2 pouces de largeur avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale400 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc Performa
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Homologué(e) NSFOui
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande