!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RLT À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 250 LB,4 1/8 X 3 1/8 PO,ROUE 1 1/4 PO LARG X 4 PO DIA,PLUSIEURS VERROUS

RLT À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 250 LB,4 1/8 X 3 1/8 PO,ROUE 1 1/4 PO LARG X 4 PO DIA,PLUSIEURS VERROUS

CAN-AM

RLT À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 250 LB,4 1/8 X 3 1/8 PO,ROUE 1 1/4 PO LARG X 4 PO DIA,PLUSIEURS VERROUS close
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
RLT À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 250 LB,4 1/8 X 3 1/8 PO,ROUE 1 1/4 PO LARG X 4 PO DIA,PLUSIEURS VERROUS

RLT À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 250 LB,4 1/8 X 3 1/8 PO,ROUE 1 1/4 PO LARG X 4 PO DIA,PLUSIEURS VERROUS

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.15 / CHAQUE
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
  • N° article FLL429PPB
  • N° de modèle du manufacturier 429PPB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque rigide à usage moyen mesure 4 1/8 x 3 1/8 pouces, a une charge nominale de 250 livres et est fabriquée en zinc. Le boulon de montage a un diamètre de 5/16 pouces et l'espacement des trous de boulon intérieur et extérieur mesure 2 3/8 x 3 1/8 pouces. La roue poly-loc grise mesure 1 1/4 de largeur, quatre pouces de diamètre et peut être remplacée à l'aide du numéro de commande WPP4BG.

Spécifications techniques

  • Article429ppb
  • Capacité nominale250 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Matériau du cadre de rouletteZinc
  • CaractéristiquesFixe
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau du moyeu de la roue Poly Loc Poly
  • Application Service léger
  • Couleur du noyau Gris
  • Finition du cadre Zinc
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)