!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 300 LB,4 1/8 X 3 3/8 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,PHÉNOLIQUE

ROULETTE À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 300 LB,4 1/8 X 3 3/8 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,PHÉNOLIQUE

CAN-AM

ROULETTE À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 300 LB,4 1/8 X 3 3/8 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,PHÉNOLIQUE close
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
ROULETTE À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 300 LB,4 1/8 X 3 3/8 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,PHÉNOLIQUE

ROULETTE À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 300 LB,4 1/8 X 3 3/8 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,PHÉNOLIQUE

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.10 / CHAQUE
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
  • N° article FLL429ACB
  • N° de modèle du manufacturier 429ACB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque rigide à usage moyen a une capacité de charge allant jusqu'à 300 livres. Fabriquée en zinc, la plaque de montage mesure 4 1/8 x 3 3/8 pouces, l'espacement des trous de boulon intérieur et extérieur mesure 2 3/8 x 3 1/8 pouces et le boulon de montage a un diamètre de 5/16 pouces . La roue en polyuréthane solide mesure 1 1/4 pouces de large et trois pouces de diamètre. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449.

Spécifications techniques

  • Article429acb
  • Capacité nominale300 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Matériau du moyeu de la rouePhénolique
  • ApplicationService léger
  • Couleur du noyauNoir
  • Finition du cadreZinc
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Matériau du cadre de roulette Zinc
  • Caractéristiques Fixe
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)