!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE À PLAQUE,RIGIDE,CAP CHG 400 LB,4 PO X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 4 PO DIA,PERFORMA

ROULETTE À PLAQUE,RIGIDE,CAP CHG 400 LB,4 PO X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 4 PO DIA,PERFORMA

COLSON

ROULETTE À PLAQUE,RIGIDE,CAP CHG 400 LB,4 PO X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 4 PO DIA,PERFORMA close
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
ROULETTE À PLAQUE,RIGIDE,CAP CHG 400 LB,4 PO X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 4 PO DIA,PERFORMA

ROULETTE À PLAQUE,RIGIDE,CAP CHG 400 LB,4 PO X 4 1/2 PO,ROUE DE 2 PO LARG X 4 PO DIA,PERFORMA

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.66 / CHAQUE
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
  • N° article FLL4-4108-459-2
  • N° de modèle du manufacturier 4-4108-459-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette rigide a une charge nominale de 400 livres et possède une plaque de montage de 4 x 4 1/2 pouces. L'espacement des trous de boulon extérieurs est de 2 5/8 x 3 5/8 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Diamètre de roue4 po
  • Roue de remplacement5-4-459-2
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Rayon de pivotement0 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Forme de roulette Plate
  • Largeur de roue 2 po
  • Pare-fils inclus Non
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc Performa
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)