Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette rigide à usage moyen est en zinc et possède une plaque de montage de 4 x 4 1/2 pouces. L'espacement des trous de boulon extérieurs est de 2 5/8 x 3 5/8 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. Cette roulette pivotante a une charge nominale de 750 livres. La roue Performa mesure 1 1/2 pouces de large et cinq pouces de diamètre. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449.
Spécifications techniques
Diamètre de roue4 po
Sous-type de rouletteFixe
Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Rayon de pivotement0 po
Largeur de roue2 po
Type de roulement de moyeuDelrin
Matériau du moyeu de la roueThermoplastique
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Homologué(e) NSFOui
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca