!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RLT À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 420 LB,4 1/8 X 3 1/8 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,PLUSIEURS VERROUS

RLT À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 420 LB,4 1/8 X 3 1/8 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,PLUSIEURS VERROUS

CAN-AM

RLT À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 420 LB,4 1/8 X 3 1/8 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,PLUSIEURS VERROUS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RLT À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 420 LB,4 1/8 X 3 1/8 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,PLUSIEURS VERROUS

RLT À PLAQUE,RIGIDE,CAPCHG 420 LB,4 1/8 X 3 1/8 PO,ROUE 1 1/2 PO LARG X 4 PO DIA,PLUSIEURS VERROUS

CAN-AM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL429MPB-HD
  • N° de modèle du manufacturier 429MPB-HD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque rigide mesure 4 1/8 x 3 1/8 pouces, avec un espacement des trous de boulon intérieur et extérieur de 2 3/8 x 3 1/8 pouces et un diamètre de boulon de montage de 5/16 pouces. Fabriquée en zinc, cette roulette à usage moyen peut supporter des charges allant jusqu'à 420 livres. La roue poly-loc est noire et mesure 1 1/2 pouces de large et quatre pouces de diamètre. Le numéro de roue de remplacement est MPU415B 5/8.

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue4 po
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Matériau du moyeu de la roueUréthane
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Uréthane
  • Matériau du cadre de roulette Zinc
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande