Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque rigide à usage moyen est fabriquée en zinc et peut supporter des charges allant jusqu'à 300 livres. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces, avec un espacement des trous de boulon extérieurs de 3 x 3 5/8 pouces. Le diamètre du boulon de montage est de 3/8 pouces. La roue mesure 1 1/2 pouces de large, quatre pouces de diamètre et est faite d'élastique bleu avec un noyau noir. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449.
Spécifications techniques
Article429bzbb
Capacité nominale300 lb
Sous-type de roulettePivotante
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Matériau du cadre de rouletteZinc
CaractéristiquesFixe
Chemin de roulement de rouletteBilles, double
Diamètre de roue4 po
Largeur de roue1-1/2 po
Matériau du moyeu de la roueÉlastique bleu
ApplicationService léger
Couleur du noyauNoir
Finition du cadreZinc
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca