Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à plaque rigide est conçue pour supporter une charge max allant jusqu'à 500lbs. Fabriquée en acier avec une finition en zinc, la plaque de montage mesure 4 1/8x3 1/8po, avec un diamètre de boulon de montage de 5/16po et un espacement des trous de boulon intérieur et extérieur de 2 3/8x3 1/ 8po. La roue mesure 1 ½po de large et 4po de diamètre, avec un noyau en acier argenté et une bande de roulement en fonte. Les roues de rechange peuvent être commandées sous le numér
Spécifications techniques
ArticleRoulette
Sous-type de roulettePivotante
Diamètre de roue4 po
Matériau de roue/bande de roulementFonte
Roue de remplacementWCS415B
Finition du cadreZinc
Matériau du cadre de rouletteAcier
Diamètre de boulon de montage5/16 po
Largeur de roue1-1/2 po
Couleur du noyauArgent
CaractéristiquesFixe
Matériau du moyeu de la roueAcier
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca