!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL JUMELEE 4PO PLAST TIGE

ROUL JUMELEE 4PO PLAST TIGE

FAULTLESS

ROUL JUMELEE 4PO PLAST TIGE close
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
ROUL JUMELEE 4PO PLAST TIGE

ROUL JUMELEE 4PO PLAST TIGE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.51 / CHAQUE
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
  • N° article FLLTM04TPO281SWTS2
  • N° de modèle du manufacturier TM04TPO281SWTS2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de tige1-1/2 po
  • Forme de roulettePlate
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Couleur du noyauGris
  • Non marquant(e)Oui
  • Type de tige de rouletteFiletée
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Matériau du moyeu de la roueNylon
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Hauteur hors tout 6-3/8 po
  • Longueur de tige 1 po
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Largeur de roue 2-7/8 po
  • Matériau du cadre de roulette Nylon
  • Pour type de surface Toutes
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Finition du cadre Polypropylène
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)