!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MÂLE-FEMELLE, 45 DEGREES, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR

COUDE MÂLE-FEMELLE, 45 DEGREES, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR

APPROVED VENDOR

COUDE MÂLE-FEMELLE, 45 DEGREES, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR close
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
COUDE MÂLE-FEMELLE, 45 DEGREES, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR

COUDE MÂLE-FEMELLE, 45 DEGREES, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT FEMELLE, FONTE MALLÉABLE, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG34DC53
  • N° de modèle du manufacturier 0810026807
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # 1734
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle-femelle
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude mâle-femelle, 45 Degrees
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • CouleurNoir
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/4 po
  • Genre - côté B Mâle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, conforme à la norme ASME B16.3
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus