!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 45 DEGREES, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 2 1/4 PO, CATÉGORIE 40, BLANC

COUDE 45 DEGREES, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 2 1/4 PO, CATÉGORIE 40, BLANC

MUELLER INDUSTRIES

COUDE 45 DEGREES, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 2 1/4 PO, CATÉGORIE 40, BLANC close
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
COUDE 45 DEGREES, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 2 1/4 PO, CATÉGORIE 40, BLANC

COUDE 45 DEGREES, RACCORD 1 1/2 PO X 1 1/2 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 2 1/4 PO, CATÉGORIE 40, BLANC

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WKC1
  • N° de modèle du manufacturier 1WKC1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1760
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 45 Degrees
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 1/2 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/2 po
  • Type - côté BDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout2 1/4 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 2 3/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 2 3/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1 7/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Blanc
  • Normes Classe cellule 12454, ASTM D1784