!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,45DEG,2PO,SOUDURE ENCASTREMENT

COUDE,45DEG,2PO,SOUDURE ENCASTREMENT

ANVIL

COUDE,45DEG,2PO,SOUDURE ENCASTREMENT close
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
COUDE,45DEG,2PO,SOUDURE ENCASTREMENT

COUDE,45DEG,2PO,SOUDURE ENCASTREMENT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29VE10
  • N° de modèle du manufacturier 0362014003
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage1 500 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 45 Degrees
  • ApplicationGaz naturel, huile
  • CouleurNoir
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B Douille
  • Matériau du raccord de tuyau Acier forgé
  • Normes ASME B16.11, ASTM A106
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Pour la catégorie des tuyaux 80
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus