!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TUYAU,1/8 PO

RACCORD TUYAU,1/8 PO

USA SEALING

RACCORD TUYAU,1/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RACCORD TUYAU,1/8 PO

RACCORD TUYAU,1/8 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSA-PF9105
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-9105
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.151 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPTF
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/8 po
  • Niveau de conformité faible en plombNon conforme
  • Matériau du raccord de tuyauLaiton
  • NormesASME B1.20.1, ASME B31.3
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Finition/revêtementZingué
  • Filetage du tuyau - côté B27
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 1000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/8 po
  • Genre - côté B Mâle
  • Type - côté B NPTF
  • Déplacement/course, 1ere étage 1 000 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur coudé à 45 Degrees
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile
  • Couleur Noir
  • Filetage du tuyau - côté A 27
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Longueur hors tout 1 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande