!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLISS COUDE 45DEG 2PO CPVC SCHDL 80

GLISS COUDE 45DEG 2PO CPVC SCHDL 80

GF PIPING SYSTEMS

GLISS COUDE 45DEG 2PO CPVC SCHDL 80 close
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
GLISS COUDE 45DEG 2PO CPVC SCHDL 80

GLISS COUDE 45DEG 2PO CPVC SCHDL 80

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6ND87
  • N° de modèle du manufacturier 9817-020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC-C
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2 7/8 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2 7/8 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage400 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 45 Degrees
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 2 po
  • Type - côté B Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 3 15/16 po
  • Plage de température 32 degrés à 200 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, NSF 14