!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 45 DEGREES, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 7/16 PO, CATÉGORIE 40, BLANC

COUDE 45 DEGREES, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 7/16 PO, CATÉGORIE 40, BLANC

APPROVED VENDOR

COUDE 45 DEGREES, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 7/16 PO, CATÉGORIE 40, BLANC close
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
COUDE 45 DEGREES, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 7/16 PO, CATÉGORIE 40, BLANC

COUDE 45 DEGREES, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, DOUILLE X DOUILLE FEMELLE, LONGUEUR 3 7/16 PO, CATÉGORIE 40, BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG22FJ63
  • N° de modèle du manufacturier 417012
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A1 15/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B1 15/16 po
  • Longueur hors tout3 7/16 po
  • Plage de température32 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurBlanc
  • NormesASTM D2466, NSF 14, NSF 61
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61, NSF 14
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 45 Degrees
  • Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 1/4 po
  • Type - côté B Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Déplacement/course, 1ere étage 370 lb/po²
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application Eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)