!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DEMI-DOIGT,DOS OUVT,CROCHET/BOUCLE,TG,BL/NR/GR,CUIR/GEL

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DEMI-DOIGT,DOS OUVT,CROCHET/BOUCLE,TG,BL/NR/GR,CUIR/GEL

IMPACTO

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DEMI-DOIGT,DOS OUVT,CROCHET/BOUCLE,TG,BL/NR/GR,CUIR/GEL close
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
GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DEMI-DOIGT,DOS OUVT,CROCHET/BOUCLE,TG,BL/NR/GR,CUIR/GEL

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DEMI-DOIGT,DOS OUVT,CROCHET/BOUCLE,TG,BL/NR/GR,CUIR/GEL

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.22 / PAIRE
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
  • N° article IMO400-00XL
  • N° de modèle du manufacturier 40000110050
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

a/une construction à demi-doigts et un dos ouvt p/ plus de confort, ces gants de travail d'usage général et TG offrent à la fois une protection c/ les chocs et l'abrasion p/ la manutention des matx. La construction en cuir et coussinet de gel est associée à un style de manchette à enfiler et à une fermeture autoagrippante dans une modèle bleu, nr et gris.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail en gel
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • CouleurNoir
  • Série400-00
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Unité de ventePaire
  • Style de protection des mains Coussin
  • Matériau de paume Cuir, nylon
  • Normes CE, ISO 9001:2008
  • Couverture des doigts À moitié
  • Couverture de l'enduit du gant Paume, pouces
  • Caractéristiques du gant Gant de travail général pour la manutention des matériaux offrant une protection contre l'abrasion et les chocs, dessus de la main ouvert pour un confort au frais
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)