Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette à tige de préhension a une capacité de 200 lb, ce qui la rend appropriée pour une gamme d'utilisations plus légères. La roue a une largeur de 1 1/4 pouce et un diamètre de 4 pouces et fonctionne de -45F à 180F. Elle est fabriquée à partir de caoutchouc thermoplastique sur un noyau en polyoléfine, ce qui donne un mouvement lisse et non marquant tout en étant robuste. Elle pivote également pour une facilité de mouvement.
Spécifications techniques
ArticleRoue de roulette
Largeur de roue1-1/4 po
Longueur de moyeu1-1/2 po
Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
Forme de rouletteStandard
Couleur du noyauGris
ComprendTige de préhension
Diamètre de roue4 po
Capacité nominale200 lb
Type de roulement de moyeuDelrin
Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
Non marquant(e)Oui
Conductivité D.E.S.Non
Type de moyeu de la roueSolide
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca