!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 54 PO X 54 PO, HAUTEUR 11 1/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 54 PO X 54 PO, HAUTEUR 11 1/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL

CONDOR

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 54 PO X 54 PO, HAUTEUR 11 1/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL close
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
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 54 PO X 54 PO, HAUTEUR 11 1/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 54 PO X 54 PO, HAUTEUR 11 1/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $760.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article CDR5400BD-D
  • N° de modèle du manufacturier 5400-BD-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 67.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal4
  • À utiliser avec fourche standardOui
  • Couleur de la grilleNoir
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • ComprendDrain
  • Comprend une vessie de trop pleinNon
  • En ligneNon
  • Capacité de charge2 000 lb
  • Garantie du fabricant1 an
  • Type d'ouverturePas de portes
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Poids du produit67 lb
  • Capacité de déversement66 gal
  • Capacité de raccordement au puisardNon
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Largeur utile48 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe 5039-BD
  • Passage de fourche 4 directions
  • Numéro de fabricant du raccord de grille compatible 7006-BK
  • Hauteur 11 1/4 po
  • Comprend un drain Oui
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Longueur 54 po
  • Profil bas Non
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Noir
  • Type de produit Palette de déversement
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES, UFC
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Longueur utile 48 po
  • Largeur 54 po