!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 9/16 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FINISSEUR, 2 CANNELURES

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 9/16 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FINISSEUR, 2 CANNELURES

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 9/16 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FINISSEUR, 2 CANNELURES close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 9/16 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FINISSEUR, 2 CANNELURES

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 9/16 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FINISSEUR, 2 CANNELURES

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.86 / CHAQUE
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
  • N° article OSG2985001
  • N° de modèle du manufacturier 2985001
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout1 7/8 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures2
  • Taille de foret pour filetage à 55 %3/32 po
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice50 degrés
  • Système de mesureTuyau
  • Longueur de tige1 5/16 po
  • Taille du carré0,1100 po
  • Filets par pouce40 filets/po
  • Diamètre de tige9/64 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage No. 4-40
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 9/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 2,20
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 2,30 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Classe de matériau - usinage 297
  • Code ISO - matière principale P1, P2
  • Type de queue - usinage Droite
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Série 297
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)