!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE EJECTION EAUX USEES 4/10 HP, 115VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 4/10 HP, 115VCA

ZOELLER

PMPE EJECTION EAUX USEES 4/10 HP, 115VCA close
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
PMPE EJECTION EAUX USEES 4/10 HP, 115VCA

PMPE EJECTION EAUX USEES 4/10 HP, 115VCA

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $984.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4NW06
  • N° de modèle du manufacturier M264
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Sexe du dispositif de refoulementFemelle
  • Facteur de marcheContinu
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Point de marche12-1/2 po
  • Tension nominale115 V CA
  • Connexion électrique du contacteurIncorporation
  • Longueur de cordon 9 pi
  • Standard d'évacuation NPT
  • Matériau d'impulseur Thermoplastique
  • Point d'arrêt 4-1/2 po
  • Hauteur hors tout 14 3/4 po
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Protection thermique Oui
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .