!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVO TIGE CAOUT 3PO

ROULETTE PIVO TIGE CAOUT 3PO

FAULTLESS

ROULETTE PIVO TIGE CAOUT 3PO close
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
ROULETTE PIVO TIGE CAOUT 3PO

ROULETTE PIVO TIGE CAOUT 3PO

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.20 / CHAQUE
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
  • N° article FLLEW4520R
  • N° de modèle du manufacturier EW4520R
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de tige3/8"
  • Forme de roulettePlate
  • Diamètre de roue3 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Pour type de surfaceToutes
  • ApplicationService léger
  • Type de tige de rouletteCollier de serrage
  • Finition du cadreZinc
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Hauteur hors tout 3-1/2 po
  • Longueur de tige 1-1/2"
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Largeur de roue 13/16 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Non marquant(e) Non
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Roue de remplacement 47175
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc souple
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)